text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSSE M8X0,75


Cikkszám 6S952215
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6.2
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 0.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6.2
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 0.75
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 5
Márka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 6S952215
EAN 4022835912323
UBB 500691322779
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 91232
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.