text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSSE M8X0,75


Cikkszám 8K225610
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6.2
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 0.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6.2
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 0.75
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 5
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8K225610
EAN 4022835913320
UBB 500691331192
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 91332
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.