Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6R847271
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
Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSSE M6X0,75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6R847271
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
62
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
17
osztás menete (mm)
0.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
17
Teljes hossz (mm)
62
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
17
osztás menete (mm)
0.75
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Színes gyűrű azonosító
Fehér
Kulcs négyszög (mm)
4.5
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6R847271
EAN
4022835912309
UBB
500691322365
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
91230