Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1U508836
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
Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSSE M5X0,8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1U508836
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
60
A tengely átmérője (mm)
5.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
osztás menete (mm)
0.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
60
A tengely átmérője (mm)
5.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
osztás menete (mm)
0.8
Vágóanyag
HSS-E
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
4.5
Márka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1U508836
EAN
4022835916093
UBB
500691342736
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
91609