text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5


Cikkszám 9H870688
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 82
A tengely átmérője (mm) 8.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 18
Teljes hossz (mm) 82
A tengely átmérője (mm) 8.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 18
osztás menete (mm) 1.5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 6.5
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9H870688
EAN 4022835913856
UBB 500691335987
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 91385
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.