text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/16


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Cikkszám 2H201921
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 60
A tengely átmérője (mm) 5.5
Menettípus BSW
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 60
A tengely átmérője (mm) 5.5
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 16
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 24
Kulcs négyszög (mm) 4.5
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Völkel

Leírás

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Cikkszámok

Cikkszám 2H201921
EAN 4022835945109
UBB 500691397516
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 94510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.