text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSS-E M5X0,8


Cikkszám 7Q393171
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 60
A tengely átmérője (mm) 5.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 0.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 60
A tengely átmérője (mm) 5.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 0.8
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 4.5
Márka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 7Q393171
EAN 4022835905301
UBB 500691299191
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 90530
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.