Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8V239570
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
Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSS-E M2,6X0,45
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8V239570
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
9.5
Teljes hossz (mm)
44
A tengely átmérője (mm)
3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9.5
osztás menete (mm)
0.45
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
9.5
Teljes hossz (mm)
44
A tengely átmérője (mm)
3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9.5
osztás menete (mm)
0.45
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
2.5
Márka
Völkel
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8V239570
EAN
4022835905202
UBB
500691298367
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
90520