text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,75


Cikkszám 2D101993
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 82
A tengely átmérője (mm) 8.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 82
A tengely átmérője (mm) 8.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 1.75
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 6.5
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 2D101993
EAN 4022835905608
UBB 500691301153
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 90560
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.