text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSS-E 3/4X14 C 35° RSP


Cikkszám 0A405149
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 35
Teljes hossz (mm) 85
A tengely átmérője (mm) 23
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 35
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 35
Teljes hossz (mm) 85
A tengely átmérője (mm) 23
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 35
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 14
Kulcs négyszög (mm) 17
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0A405149
EAN 4022835985303
UBB 500513499136
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 98530
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.