text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 B


Cikkszám 6J683404
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 45
Teljes hossz (mm) 95
A tengely átmérője (mm) 26
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 45
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 45
Teljes hossz (mm) 95
A tengely átmérője (mm) 26
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 45
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 11.5
Kulcs négyszög (mm) 21
Menetméret (hüvelyk) 1 hüvelyk
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6J683404
EAN 4022835985389
UBB 500513498716
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 98538
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.