text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSS-E 1/8X27 C 35° RSP


Cikkszám 8L052304
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 55
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 19
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 55
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 19
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 27
Kulcs négyszög (mm) 6
Menetméret (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8L052304
EAN 4022835985068
UBB 500513498559
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 98506
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.