text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Volkel Machine Tap 1/16-27 NPTF JIS B4430/B HSS-E 55mm


Numer artykułu 0N390184
Design Machine tap
Thread length (mm) 19
Total length (mm) 55
Shaft diameter (mm) 65
Thread type Other
Cutting length (mm) 19
Cutting material HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Machine tap
Thread length (mm) 19
Total length (mm) 55
Shaft diameter (mm) 65
Thread type Other
Cutting length (mm) 19
Cutting material HSS-E
Thread per inch 27
Key square (mm) 5
Thread size (inch) Other
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0N390184
EAN 4022835985716
UBB 500513496165
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 98571
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.