Gépi menetfúrók
Minden kategóriában
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8U572002
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
Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSS-E 1.1/4X11.5 C 35° RSP
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8U572002
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45
Teljes hossz (mm)
105
A tengely átmérője (mm)
32
Menettípus
NPT
Vágási hossz (mm)
45
Vágóanyag
HSS-E
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45
Teljes hossz (mm)
105
A tengely átmérője (mm)
32
Menettípus
NPT
Vágási hossz (mm)
45
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
11.5
Kulcs négyszög (mm)
26
Menetméret (hüvelyk)
1 1/4 hüvelyk
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8U572002
EAN
4022835985464
UBB
500513497726
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
98546