text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-G NPT 1.1/4


Cikkszám 6O028924
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 36
Teljes hossz (mm) 119
A tengely átmérője (mm) 31.5
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 36
Vágóanyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 36
Teljes hossz (mm) 119
A tengely átmérője (mm) 31.5
Menettípus NPT
Vágási hossz (mm) 36
Vágóanyag Egyéb
Menet hüvelykenként 11.5
Kulcs négyszög (mm) 25
Menetméret (hüvelyk) 1 1/4 hüvelyk
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6O028924
EAN 4022835884347
UBB 500691250731
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 88434
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.