text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-G M4 left


Cikkszám 6U973712
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 0.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 53
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 0.7
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 3.15
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6U973712
EAN 4022835808121
UBB 500691121965
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 80812
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.