text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 3/8X32 C 35° RSP


Cikkszám 6W848746
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 24
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 24
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 32
Kulcs négyszög (mm) 8
Menetméret (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6W848746
EAN 4022835833239
UBB 500513444504
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83323
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.