text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 3.3/4X8 C


Cikkszám 4C343178
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 89
Teljes hossz (mm) 279
A tengely átmérője (mm) 56
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 89
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 89
Teljes hossz (mm) 279
A tengely átmérője (mm) 56
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 89
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 8
Kulcs négyszög (mm) 45
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4C343178
EAN 4022835831204
UBB 500513439991
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.