Gépi menetfúrók
Minden kategóriában
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Szerszámgépek
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2W330116
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
Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 3.1/2X8 C 35° RSP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2W330116
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
86
Teljes hossz (mm)
261
A tengely átmérője (mm)
50
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
86
Vágóanyag
HSS-E
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
86
Teljes hossz (mm)
261
A tengely átmérője (mm)
50
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
86
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
8
Kulcs négyszög (mm)
40
Menetméret (hüvelyk)
Egyéb
Márka
Völkel
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2W330116
EAN
4022835831198
UBB
500513439165
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
83119