text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X18 B


Cikkszám 6D981884
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 70
Teljes hossz (mm) 200
A tengely átmérője (mm) 35.5
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 70
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 70
Teljes hossz (mm) 200
A tengely átmérője (mm) 35.5
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 70
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 18
Kulcs négyszög (mm) 28
Menetméret (hüvelyk) 2 inch
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6D981884
EAN 4022835833468
UBB 500513444272
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83346
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.