text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 2.1/2X8 C 35° RSP


Cikkszám 9A569393
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 79
Teljes hossz (mm) 224
A tengely átmérője (mm) 40
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 79
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 79
Teljes hossz (mm) 224
A tengely átmérője (mm) 40
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 79
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 8
Kulcs négyszög (mm) 31.5
Menetméret (hüvelyk) 2 1/2 inch
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9A569393
EAN 4022835831150
UBB 500513437185
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.