text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 1.7/8X8 C 35° RSP


Cikkszám 4R850176
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 67
Teljes hossz (mm) 187
A tengely átmérője (mm) 31.5
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 67
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 67
Teljes hossz (mm) 187
A tengely átmérője (mm) 31.5
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 67
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 8
Kulcs négyszög (mm) 25
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4R850176
EAN 4022835831105
UBB 500513436351
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.