Gépi menetfúrók
Minden kategóriában
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Szerszámgépek
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8M829790
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
Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 1.7/8X12 C
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8M829790
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
67
Teljes hossz (mm)
187
A tengely átmérője (mm)
31.5
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
67
Vágóanyag
HSS-E
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
67
Teljes hossz (mm)
187
A tengely átmérője (mm)
31.5
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
67
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
12
Kulcs négyszög (mm)
25
Menetméret (hüvelyk)
Egyéb
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8M829790
EAN
4022835833031
UBB
500513436195
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
83303