text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 1.7/16X18 B


Cikkszám 6W800819
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 60
Teljes hossz (mm) 170
A tengely átmérője (mm) 28
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 60
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 60
Teljes hossz (mm) 170
A tengely átmérője (mm) 28
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 60
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 18
Kulcs négyszög (mm) 22.4
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6W800819
EAN 4022835833406
UBB 500513442862
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.