text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 1.3/4X8 C


Cikkszám 3U475423
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 67
Teljes hossz (mm) 187
A tengely átmérője (mm) 31.5
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 67
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 67
Teljes hossz (mm) 187
A tengely átmérője (mm) 31.5
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 67
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 8
Kulcs négyszög (mm) 25
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3U475423
EAN 4022835831099
UBB 500513435106
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83109
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.