text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 1/2X32 B


Cikkszám 2F269022
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 29
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 29
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 32
Kulcs négyszög (mm) 7.1
Menetméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2F269022
EAN 4022835832256
UBB 500513436500
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83225
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.