text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 1/2X28 2.1/2


Cikkszám 5M703325
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 29
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 29
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 28
Kulcs négyszög (mm) 7.1
Menetméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5M703325
EAN 4022835833253
UBB 500513443027
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83325
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.