text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró extra long ISO 2283 N/A HSS-G M8


Cikkszám 1Z306960
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 97
A tengely átmérője (mm) 6.3
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 97
A tengely átmérője (mm) 6.3
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 5
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1Z306960
EAN 4022835801085
UBB 500691100340
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 80108
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.