text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró extra long ISO 2283 N/A HSS-G M6


Cikkszám 2H789976
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 89
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 1
Vágóanyag Egyéb
Kulcs négyszög (mm) 3.55
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2H789976
EAN 4022835801078
UBB 500691100183
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 80107
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.