Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9N243155
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E G 3/8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9N243155
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
22
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
22
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
35
Menet hüvelykenként
19
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Basic material
HSS-E
Márka
Völkel
Behajtó méret
9.0
Befogási tartomány
22
Egész hosszúság
100
Szár mérete (mm)
12
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
5156
Cikkszámok
Cikkszám
9N243155
EAN
4022835787167
UBB
500691070972
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
78716