text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1/8X28 B


Cikkszám 7G361763
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 28
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Menetméret (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7G361763
EAN 4022835359920
UBB 500513526441
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 35992
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.