Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8O346385
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 40432 N/A HSS-G 21X16 D
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
8O346385
D (mm)
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
22
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
D (mm)
21
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
22
Menettípus
Pg
Vágási hossz (mm)
22
Menetméret
21
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Menet hüvelykenként
16
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
18
Bal oldali menet
Nem
Basic material
HSS-G
Márka
Völkel
Behajtó méret
18.0
Befogási tartomány
22
Egész hosszúság
90
Szár mérete (mm)
22
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
40432
Cikkszámok
Cikkszám
8O346385
EAN
4022835657217
UBB
500513491604
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
65721