text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/16


Cikkszám 0Z313772
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 22
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 22
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 14
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 0Z313772
EAN 4022835755203
UBB 500691054976
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 75520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.