text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2


Cikkszám 9C196802
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 20
Vágópengék száma 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 20
Vágópengék száma 2
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 13
Színes gyűrű azonosító Jaune
Kulcs négyszög (mm) 7
Menetméret (hüvelyk) 1/2 hüvelyk
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9C196802
EAN 4022835365846
UBB 500699966148
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 36584
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.