Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5A021800
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5A021800
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
20
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
20
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
35
Menet hüvelykenként
13
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Basic material
HSS-E
Márka
Völkel
Behajtó méret
7.0
Befogási tartomány
20
Egész hosszúság
110
Szár mérete (mm)
9
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
376
Cikkszámok
Cikkszám
5A021800
EAN
4022835757221
UBB
500691056534
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
75722