text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 8X32 C 35° RSP


Cikkszám 3D897582
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 13
Menetméret 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 13
Menetméret 8
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 32
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3D897582
EAN 4022835755081
UBB 500513424134
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 75508
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.