text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 7/16X20 B


Cikkszám 4X499055
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 22
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 22
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 20
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 4X499055
EAN 4022835359685
UBB 500513525864
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 35968
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.