text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 45X4.5 left B


Cikkszám 6O432839
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 65
Teljes hossz (mm) 220
A tengely átmérője (mm) 36
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 65
osztás menete (mm) 4.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 65
Teljes hossz (mm) 220
A tengely átmérője (mm) 36
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 65
osztás menete (mm) 4.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 29
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6O432839
EAN 4022835345886
UBB 500513472554
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34588
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.