text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 42X4.5 left B


Cikkszám 9J588916
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 60
Teljes hossz (mm) 200
A tengely átmérője (mm) 32
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 60
osztás menete (mm) 4.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 60
Teljes hossz (mm) 200
A tengely átmérője (mm) 32
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 60
osztás menete (mm) 4.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 24
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9J588916
EAN 4022835345862
UBB 500513472489
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34586
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.