text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 2.1/2


Cikkszám 7Z450559
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 22
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 22
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 16
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Menetméret (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7Z450559
EAN 4022835715184
UBB 500513419936
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 71518
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.