text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 2.IN.X4.1/2 C


Cikkszám 5O755572
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 70
Teljes hossz (mm) 250
A tengely átmérője (mm) 40
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 70
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 70
Teljes hossz (mm) 250
A tengely átmérője (mm) 40
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 70
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 4.5
Kulcs négyszög (mm) 32
Menetméret (hüvelyk) 2 inch
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5O755572
EAN 4022835755708
UBB 500513425123
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 75570
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.