text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 12X1.75 left B


Cikkszám 1Y214502
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 29
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 29
osztás menete (mm) 1.75
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1Y214502
EAN 4022835345503
UBB 500513471150
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.