text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 C


Cikkszám 8G164142
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 17
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 17
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 20
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Menetméret (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8G164142
EAN 4022835755142
UBB 500513424969
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 75514
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.