text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 2.1/2


Cikkszám 4U568984
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 17
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus BSW
Vágási hossz (mm) 17
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 20
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Menetméret (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4U568984
EAN 4022835715146
UBB 500513419779
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 71514
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.