Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5O875818
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 1/2X13 C 35° RSP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5O875818
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
25
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
25
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
13
Színes gyűrű azonosító
Fehér
Kulcs négyszög (mm)
7
Menetméret (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5O875818
EAN
4022835359494
UBB
500513525294
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
35949