Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
3Q026045
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 8X0.75 left C 35° RSP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Q026045
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
osztás menete (mm)
0.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
osztás menete (mm)
0.75
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Igen
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Q026045
EAN
4022835348108
UBB
500513468024
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
34810