text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 8X0.5 left B


Cikkszám 0W409798
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 0.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0W409798
EAN 4022835348092
UBB 500513467869
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34809
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.