text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 8X0.5 C 35° RSP


Cikkszám 7R304149
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 0.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7R304149
EAN 4022835395096
UBB 500513417872
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 39509
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.