Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2A180077
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 6X0.75 left B
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2A180077
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
osztás menete (mm)
0.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
osztás menete (mm)
0.75
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Igen
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2A180077
EAN
4022835348078
UBB
500513467455
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
34807