text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 6X0.5 left C 35° RSP


Cikkszám 0P308424
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 0.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel

Cikkszámok

Cikkszám 0P308424
EAN 4022835348061
UBB 500513467299
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34806
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.